ディアナチュラ ノコギリヤシ with トマトリコピン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(60粒) 注文コード 19906303 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,402
販売価格(税別)
1,298

中高年男性の健康をサポート。
2粒にノコギリヤシ果実エキスを320mg配合しました。さらに、トマト由来のカロテノイド「リコピン」をプラス。

一日あたりの目安量2粒 栄養成分(1日2粒あたり)エネルギー:4.31kcal、たんぱく質:0.24g、脂質:0.35g、炭水化物:0.051g、ナトリウム:0〜0.8mg 配合成分(1日2粒あたり)リコピン:1mg、ノコギリヤシ果実エキス:320mg

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする