アサヒフードアンドヘルスケア
アサヒフードアンドヘルスケアの 食品
アサヒフードアンドヘルスケアの 健康食品
アサヒフードアンドヘルスケアの コラーゲン
ディアナチュラ ヒアルロン酸
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(60粒)
注文コード
19906328
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,294
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
あふれるような潤いを。
2粒にヒアルロン酸60mgと、美容が気になる方にうれしい低分子コラーゲン、潤いをサポートするセラミドを配合。さらにビタミンC、Eもプラス。
栄養成分
(1日2粒あたり)エネルギー:5.66kcal、たんぱく質:0.28g、脂質:0.46g、炭水化物:0.1g、ナトリウム:4.54mg、ビタミンC:10mg、ビタミンE:8mg、ヒアルロン酸:60mg、コラーゲン:30mg、ホエイパウダー(ミルクセラミド200μg含有):4mg