ディアナチュラ ヘム鉄 with サポートビタミン2種

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(30粒) 注文コード19906416 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥841
販売価格(税別)
779

赤血球を作るのに必要な栄養素。
鉄は、赤血球を作るのに必要な栄養素です。非ヘム鉄に比べ体内に吸収されやすいヘム鉄に葉酸、ビタミンB12を配合しました。

栄養成分(1日1粒あたり)エネルギー:1.38kcal、たんぱく質:0.11g、脂質:0.01〜0.03g、炭水化物:0.19g、ナトリウム:0.2〜0.8mg、鉄:3mg、ビタミンB12:2μg、葉酸:200μg、プルーンエキス粉末:7mg

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19906416
2017-03-07
用途:
貧血が
山中商会 様

無くなります。間違いなく貧血が改善されます。1日ひと粒で効果ありますよ!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サプリメント・プロテイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする