- ディアナチュラ 亜鉛 アサヒフードアンドヘルスケア 19906452

ディアナチュラ 亜鉛

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(30粒) 注文コード19906452 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥380
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

活動的でありたい方に。
1粒で、亜鉛を栄養素等表示基準値比の2倍にあたる14mgを摂取できます。

一日あたりの目安量1粒 栄養成分(1日1粒あたり)エネルギー:0.69kcal、たんぱく質:0.0064g、脂質:0.0032g、炭水化物:0.16g、ナトリウム:0.02〜0.2mg、亜鉛:14mg、銅:0.6mg、セレン:23μg

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:199

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19906468
2020-02-21
用途:
亜鉛は大事。
電気・ガス・熱供給・水道業

ミネラルサプリは飲んでいましたが、亜鉛は特に必要と思い購入しました。
特に飲みにくい事もなく、健康維持に役立ています。

対象商品:
19906468
2020-02-20
用途:
亜鉛が大事。
電気・ガス・熱供給・水道業

亜鉛で健康維持にプラスしました。
飲みやすいし、夕食後にいただきます。

長く飲んでますが、疲れが緩和されました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サプリメント・プロテイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする