アサヒフードアンドヘルスケア
アサヒフードアンドヘルスケアの 食品
アサヒフードアンドヘルスケアの 健康食品
アサヒフードアンドヘルスケアの コラーゲン
ディアナチュラ 低分子コラーゲン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(240粒)
注文コード
19906504
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,510
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
弾むようなハリを。
8粒に低分子コラーゲン2000mgと、コラーゲンの働きをサポートするビタミンCを配合。更に美容に役立つヒアルロン酸、CoQ10、エラスチンをプラス。
栄養成分
(1日8粒あたり)エネルギー:9.09kcal、たんぱく質:2.22g、脂質:0.020g、炭水化物:0.0074g、ナトリウム:14.46mg、ビタミンC:80mg、コエンザイムQ10:1mg、コラーゲン:2000mg、ヒアルロン酸:1mg、エラスチンペプチド:1mg