アサヒフードアンドヘルスケア
アサヒフードアンドヘルスケアの サプリメント・プロテイン
アサヒフードアンドヘルスケアの サプリメント
ディアナチュラ 鉄・葉酸
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個(30粒)
注文コード
19906513
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥420
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
不足が気になる女性へ。
不足が気になる女性のために、鉄と葉酸を1粒にしました。加えて、ビタミンCも配合しました。
栄養成分
(1日1粒あたり)エネルギー:0.70kcal、たんぱく質:0g、脂質:0〜0.01g、炭水化物:0.17g、ナトリウム:0.5〜2.0mg、葉酸:200μg、鉄:12mg、ビタミンC:80mg