アサヒフードアンドヘルスケア
アサヒフードアンドヘルスケアの サプリメント・プロテイン
アサヒフードアンドヘルスケアの サプリメント
ディアナチュラ 葉酸
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個(30粒)
注文コード
19906538
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥450
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
女性の健康づくりに。
葉酸は女性の健康づくりに役立ちます。加えて、ビタミンB6、B12を配合しました。妊娠・授乳中の方もご利用いただけます。
栄養成分
(1日1粒あたり)エネルギー:0.77kcal、たんぱく質:0〜0.01g、脂質:0〜0.01g、炭水化物:0.19g、ナトリウム:0〜0.01mg、葉酸:400μg、ビタミンB6:3mg、ビタミンB12:6μg