アサヒフードアンドヘルスケア
アサヒフードアンドヘルスケアの サプリメント・プロテイン
アサヒフードアンドヘルスケアの サプリメント
ディアナチュラ 葉酸
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(60粒)
注文コード
19906547
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
女性の健康づくりに。
葉酸は女性の健康づくりに役立ちます。加えて、ビタミンB6、B12を配合しました。妊娠・授乳中の方もご利用いただけます。
栄養成分
(1日1粒あたり)エネルギー:0.77kcal、たんぱく質:0〜0.01g、脂質:0〜0.01g、炭水化物:0.19g、ナトリウム:0〜0.01mg、葉酸:400μg、ビタミンB6:3mg、ビタミンB12:6μg