アサヒフードアンドヘルスケア
アサヒフードアンドヘルスケアの サプリメント・プロテイン
アサヒフードアンドヘルスケアの サプリメント
ディアナチュラスタイル DHA
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(60粒)
注文コード
19906644
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥647
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
魚をあまり食べない・考える力が気になる。
人の体内で作ることができない必須脂肪酸。EPAも一緒に摂れる。
栄養成分
(1日3粒あたり)エネルギー:9.14kcal、たんぱく質:0.34g、脂質:0.84g、炭水化物:0.056g、ナトリウム:0.01〜1mg
配合成分
(1日3粒あたり)DHA:350mg、EPA:45mg