ディアナチュラスタイル DHA

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(180粒) 注文コード 19906653 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,726
販売価格(税別)
1,598

魚をあまり食べない・考える力が気になる。
人の体内で作ることができない必須脂肪酸。EPAも一緒に摂れる。

栄養成分(1日3粒あたり)エネルギー:9.14kcal、たんぱく質:0.34g、脂質:0.84g、炭水化物:0.056g、ナトリウム:0.01〜1mg 配合成分(1日3粒あたり)DHA:350mg、EPA:45mg

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19906644
2025-03-15
用途:
普段

いつもありがとうございました
またよろしくおねがいします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サプリメント・プロテイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする