アサヒフードアンドヘルスケア
アサヒフードアンドヘルスケアの 食品
アサヒフードアンドヘルスケアの 健康食品
アサヒフードアンドヘルスケアの 酵素・補酵素
ディアナチュラスタイル コエンザイムQ10
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(20粒)
注文コード
19906687
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥971
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
CoQ10・90mgを簡単補給。
活力と美容に重要なCoQ10に1日分(栄養素等表示基準値より算出)のビタミンEを配合。
栄養成分
(1日1粒あたり)エネルギー:3.26kcal、たんぱく質:0.12g、脂質:0.3g、炭水化物:0.02g、ナトリウム0.55mg
配合成分
(1日1粒あたり)ビタミンE:8mg、コエンザイムQ10:90mg
一日あたりの目安量
1粒