ディアナチュラスタイル プラセンタ×コラーゲン

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(60粒) 注文コード19906766 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,294
販売価格(税別)
1,198

人気のプラセンタにコラーゲンを配合。ワンランク上の美容ケアを目指したい方に。
注目のプラセンタエキス4015mgにコラーゲン1000mgをプラス。さらにビタミンC、B1、B2、B6を配合しました。いきいきとした生活を送りたい方へおすすめのサプリメントです。

栄養成分(1日3粒あたり)エネルギー:5.13kcal、たんぱく質:1.26g、脂質:0〜0.1g、炭水化物:0〜0.05g、ナトリウム:15.52mg、ビタミンC:80mg、ビタミンB1:1mg、ビタミンB2:1.1mg、ビタミンB6:1mg、豚プラセンタエキス末:146mg[プラセンタエキス換算4015mg]、コラーゲン:1000mg、ヒアルロン酸:1mg 一日あたりの目安量3粒

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19906766
2023-08-03
用途:
飲用
田中青果 様 (卸売・小売業)

いつもこちらで購入しています。コスパはいいですよ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする