ディアナチュラスタイル マカ×亜鉛

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(40粒) 注文コード19906793 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,186
販売価格(税別)
1,098

マカ410mgと1日分の亜鉛(栄養素等表示基準値より算出)で元気な生活を。
マカ410mgと1日分の亜鉛を1日2粒で手軽に摂取できる。

栄養成分(1日2粒あたり)エネルギー:2.06kcal、たんぱく質:0.029g、脂質:0.007g、炭水化物:0.47g、ナトリウム:0.02〜0.3mg 配合成分(1日2粒あたり)亜鉛:7.0mg、ビタミンB1:1.0mg、ビタミンB2:1.1mg、ビタミンB6:1.0mg、マカエキス末:410mg、醗酵黒にんにく末:10mg 一日あたりの目安量2粒

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19906793
2023-09-28
用途:
毎日の健康管理
サービス業

夏の暑さのせいか、朝から疲れ気味だったのですが飲みだしてから活力が湧いてきているのを実感してます。高価な物もありますが、このぐらいで十分だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サプリメント・プロテイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする