画像準備中

ディアナチュラスタイル マルチビタミン

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(60粒) 注文コード19906818 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥690
販売価格(税別)
639
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

14種類のビタミン(12種類の1日分<栄養素等表示基準値より算出>のビタミン+2つのビタミン)
14種類のビタミンを1粒にまとめて補給。

一日あたりの目安量1粒 栄養成分(1日1粒あたり)エネルギー:1.16kcal、たんぱく質:0.034g、脂質:0.02g、炭水化物:0.21g、ナトリウム:0.035mg、ビタミンA:450μg、ビタミンB1:3mg、ビタミンB2:3.3mg、ビタミンB6:3mg、ビタミンB12:6μg、ナイアシン:11mg、パントテン酸:5.5mg、葉酸:200μg、ビオチン:45μg、ビタミンD:5μg、ビタミンC:80mg、ビタミンE:8mg、ビタミンP:10mg、イノシトール:20mg

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19906818
2023-06-25
用途:
毎晩、寝る前に疲労回復を期待して飲んでいます。
サービス業

そんなに効くものとは思っていませんが、食事のバランスを補ってくれるものと信じて飲んでまっす。
モノタロウで他の商品と一緒に買っています。

1人が参考にしています
対象商品:
19906818
2020-03-09
用途:
毎日の健康維持
サービス業

飲みやすい。
お安く購入できたので、続けてみたいと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サプリメント・プロテイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする