ディアナチュラスタイル 鉄&マルチビタミン

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(20粒) 注文コード 19906854 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥463
販売価格(税別)
429

鉄とマルチビタミンを1粒で簡単補給。
一日に必要な2.4倍量(栄養素等表示基準値より算出)の鉄。

一日あたりの目安量1粒 栄養成分(1日1粒あたり)エネルギー:1.22kcal、たんぱく質:0.024g、脂質:0.018g、炭水化物:0.24g、ナトリウム:1.21mg、ビタミンA:450μg、ビタミンB1:1.0mg、ビタミンB2:1.1mg、ビタミンB6:1.0mg、ビタミンB12:2μg、ナイアシン:11mg、パントテン酸:5.5mg、葉酸:200μg、ビオチン:45μg、ビタミンD:5μg、ビタミンC:80mg、ビタミンE:8mg、鉄:18mg、ビタミンP:10mg、イノシトール:20mg

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:198

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19906854
2021-02-14
用途:
非常用備蓄として

非常時のビタミン補給用として保管しておきます。期限が近くなったら消費しつつ、次の分を補充します。

対象商品:
19906863
2020-02-20
用途:
健康維持に。
電気・ガス・熱供給・水道業

健康を意識して購入しました。
鉄とマルチビタミンが一緒に入っているので、一石二鳥のビタミン剤。
夕食後に飲んでます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サプリメント・プロテイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする