- ウコンの力顆粒 ハウスウェルネスフーズ 19907527

ウコンの力顆粒

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個(1.5g×3袋)
内容量1個(1.5g×3袋)注文コード19907527品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥312
販売価格(税別)
289

1本当たりビサクロン400μgとクルクミン30mg(秋ウコン色素成分)を含有。水なしでも飲める口どけのよい顆粒形態です。携帯に便利で、飲みやすいスティックタイプ。

栄養成分(1本1.5gあたり)エネルギー:5.7kcal、脂質:0.0015~0.060g、ナトリウム:4.1mg、ビタミンB6:0.7mg、たん白質:0.0090~0.045g、炭水化物:1.4g、ビタミンC:10mg、ビタミンE:1.0mg、鉄:0.0095mg、クルクミン:30mg原材料でんぷん、マルチトール、秋ウコンエキス、食塩、還元麦芽糖水あめ、酸味料、イノシトール、ウコン色素、トレハロース、V.C、ナイアシン、甘味料(ステビア、スクラロース、ネオテーム、ソーマチン)、V.E、V.B6、香料(原材料の一部に乳成分、オレンジを含む)アレルギー乳成分、オレンジ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする