栄養成分(1本1.5gあたり)エネルギー:5.7kcal、脂質:0.0015〜0.060g、ナトリウム:4.1mg、ビタミンB6:0.7mg、たん白質:0.0090〜0.045g、炭水化物:1.4g、ビタミンC:10mg、ビタミンE:1.0mg、鉄:0.0095mg、クルクミン:30mg
原材料でんぷん、マルチトール、秋ウコンエキス、食塩、還元麦芽糖水あめ、酸味料、イノシトール、ウコン色素、トレハロース、V.C、ナイアシン、甘味料(ステビア、スクラロース、ネオテーム、ソーマチン)、V.E、V.B6、香料(原材料の一部に乳成分、オレンジを含む)
アレルギー乳成分、オレンジ
アズワン品番65-0368-32