メタ・コーヒー

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1.1g×60包) 注文コード19907913 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,294
販売価格(税別)
1,198

ブラジルの契約栽培農園から直輸入した良質のコーヒーに、ダイエットサポート成分のクロロゲン酸類をはじめ、オリゴ糖や燃焼系素材のL-カルニチンを配合。

成分(1包1.1gあたり)エネルギー:3.8kcal、たんぱく質:0.19g、脂質:0g、炭水化物:0.75g、ナトリウム:0.3mg、クロロゲン酸類:100mg、オリゴ糖:50mg、L-カルニチン:5mg、カテキン:3mg、カフェイン:28.6mg 原材料コーヒー、生コーヒー豆抽出物、フラクトオリゴ糖、L-カルニチンL-酒石酸塩、茶抽出物、L-ヒスチジン塩酸塩

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19907913
2022-07-01
用途:
休憩時間に飲む
製造業

癖がなく飲みやすい。ただしコーヒー感はあまりないようです。
一日2杯飲んでいますが、この影響か少し痩せました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする