フルーツサプリ プルーン

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(270g) 注文コード19907947 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥862
販売価格(税別)
798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

米国サンスウィート社の大粒の実を厳選し、国内で加工したしっとり・やわらかい食感のプルーン。砂糖・保存料不使用。

原材料プルーン 栄養成分(30g約3粒あたり)エネルギー:68kcal、たんぱく質:0.7g、脂質:0g、糖質:16.1g、食物繊維:1.9g、ナトリウム:0mg、カリウム:219mg、ショ糖:0g、カルシウム:12mg、鉄:0.22mg、マグネシウム:12mg、ビタミンA:21μg

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19907938
2021-12-27
用途:
朝食のヨーグルトに混ぜています。
その他業種

別の品物を購入しましたが、既定の購入額に満たないため送料がかかることが分かり、仕方なく日頃から食しているプルーンを購入しました。味に関しては金賞受賞するだけあって、とても美味しいです。1袋の量を多くして、割安感があれば更に嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする