DHA&EPA500

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(300粒) 注文コード19908315 品番-
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,210
販売価格(税別)
3,898
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

1日5粒で青魚のサラサラ成分を手軽に摂取。
1日摂取目安量5粒で、DHA300mg、EPA200mgが摂取できます。
飲みやすいソフトカプセル仕立てにしていますので、魚嫌いな方でも気にせずお召し上がりいただけます。

一日あたりの目安量5粒 原材料DHA・EPA含有精製魚油、ゼラチン、グリセリン、ビタミンE、(原材料の一部にゼラチンを含む) 栄養成分(1日5粒2.15gあたり)熱量:15kcal、たんぱく質:0.57g、脂質:1.4g、炭水化物:0.11g、ナトリウム:0〜1mg、ビタミンE:10mg、DHA(ドコサヘキサエン酸):300mg、EPA(エイコサペンタエン酸):200mg

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サプリメント・プロテイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする