グルコサミン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(540粒) 注文コード 19908342 品番 -
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,914
販売価格(税別)
2,698

活動的な毎日を過ごしたい方に。
1日目安量9粒中にグルコサミンを1,500mg、コンドロイチン40mgとヒアルロン酸0.50mgを配合しています。
グルコサミンの原料は、えび・かに由来でないものを使用しています。

栄養成分(1日9粒2.25gあたり)熱量:9kcal、たんぱく質:0.62g、脂質:0.03g、炭水化物:1.6g、ナトリウム:2.5mg、グルコサミン:1,500mg、コンドロイチン:40mg、ヒアルロン酸:0.50mg 原材料還元パラチノース、デキストリン、鮫軟骨抽出物、グルコサミン、セルロース、ステアリン酸Ca、ヒアルロン酸

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする