B群

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(120個) 注文コード19908595 品番-
参考基準価格(税別)¥670 販売価格(税込) ¥723
販売価格(税別)
669

8種類のビタミンB群をまとめて1つに。

栄養成分エネルギー:1.2kcal、たんぱく質:0.074g、脂質:0.011g、糖質:0.19g、食物繊維:0.12g、ナトリウム:0.004〜0.16mg、ビタミンB1:25mg、ビタミンB2:12mg、ビタミンB6:10mg、ビタミンB12:3.6μg、ナイアシン:15mg、パントテン酸:30mg、ビオチン:72μg、葉酸:200μg、カルシウム:0.56〜5.6mg、イノシトール:40mg 原材料麦芽糖、デキストリン、結晶セルロース、イノシトール、パントテン酸カルシウム、ビタミンB1、ナイアシン、ビタミンB2、ショ糖脂肪酸エステル、ビタミンB6、メチルヘスペリジン、シェラック、葉酸、ビオチン、ビタミンB12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-13
用途:
プライベート
株式会社ポップコンサルタント 様

早々に送付いただきありがとうございます。
今後ともよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サプリメント・プロテイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする