DHA イチョウ葉 アスタキサンチン

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個(90粒) 注文コード19908613 品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,914
販売価格(税別)
2,698

おすすめ3成分をまとめて1つに。
うっかりに。考えることが多い方に。

栄養成分(1日3粒あたり)エネルギー:9.4kcal、たんぱく質:0.4g、脂質:0.78g、糖質:0.19g、食物繊維:0.016g、ナトリウム:0.036〜1.4mg、ビタミンE:1.8mg、DHA:250mg、EPA:32mg、イチョウ葉エキス標準含有量として:120mg、(フラボノール配糖体)24%、(テルペンラクトン類)6%、アスタキサンチン(フリー体として):2mg 原材料DHA含有精製魚油、ゼラチン、イチョウ葉エキス、植物油脂、サフラワー油、グリセリン、グリセリン脂肪酸エステル、ミツロウ、カロテノイド(アスタキサンチン含有)、レシチン(大豆由来)、フィチン酸、ビタミンE

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サプリメント・プロテイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする