2X10 サビナイBステン(+)バインドコ 大阪魂 19908625 2X10 サビナイBステン(+)バインドコ 大阪魂 19908625 2X10 サビナイBステン(+)バインドコ 大阪魂 19908625

サビナイBステン(+)バインドコ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5000個) 注文コード 19908625 品番 2X10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥55,289
販売価格(税別)
50,263
長さ(mm)10 十字穴番号1 寸法f(mm)0.35 寸法k(mm)0.85 寸法m(mm)2.2 寸法q(mm)1.01 ピッチP(mm)0.4 寸法dk(mm)4.3 ねじの呼びdM2 寸法k+f(mm)1.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする