小林製薬
小林製薬の 食品
小林製薬の 健康食品
小林製薬の ダイエットサプリ
イージーファイバーダイエット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(30個)
注文コード
19908647
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,834
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ダイエットに食物繊維とアミノ酸を補給。
さっと溶けて、味が変わりにくい食物繊維です。
原材料
難消化性デキストリン、L-カルニチンL-酒石酸塩、pH調整剤、ロイシン、イソロイシン、バリン
栄養成分
(1パック5.8gあたり)エネルギー:7.5kcal、たんぱく質:0.046g、脂質:0g、糖質:0〜0.83g、食物繊維:4.8g、ナトリウム:1.9〜76mg、コレステロール:0mg、ロイシン:5mg、イソロイシン:2.5mg、パリン:2.5mg、L-カルニチン:75mg