小林製薬
小林製薬の 食品
小林製薬の 健康食品
小林製薬の 栄養補助食品
イージーファイバートクホ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(30個)
注文コード
19908656
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,294
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
お通じの改善に役立つ食物繊維。
栄養成分
(1パック5.2gあたり)熱量:4.9〜7.5kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、糖質:0〜0.78g、食物繊維:4.2g、ナトリウム:0.0085〜0.34mg、関与成分:難消化性デキストリン(食物繊維として):4.2g
原材料
難消化性デキストリン