小林製薬
小林製薬の 食品
小林製薬の 健康食品
小林製薬の 栄養補助食品
イージーファイバートクホ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個(260g)
注文コード
19908665
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
お通じの改善に役立つ食物繊維。
栄養成分
(1パック5.2gあたり)熱量:4.9〜7.5kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、糖質:0〜0.78g、食物繊維:4.2g、ナトリウム:0.0085〜0.34mg、関与成分:難消化性デキストリン(食物繊維として):4.2g
原材料
難消化性デキストリン