カルシウムMg

(4件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(240粒) 注文コード19908735 品番-
参考基準価格(税別)¥760 販売価格(税込) ¥701
販売価格(税別)
649
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

カルシウムは、骨や歯の形成に必要な栄養素です。

一日あたりの目安量4粒 原材料ドロマイト、麦芽糖、ショ糖、植物油脂、デンプン、結晶セルロース、糊料(カルボキシメチルセルロースNa)、グリセリン脂肪酸エステル、アラビアガム、ビタミンK、ビタミンD 栄養成分(1日4粒あたり)エネルギー:1.6kcal、たんぱく質:0g、脂質:0.022g、糖質:0.34g、食物繊維:0.13g、ナトリウム:0.23〜9.2mg、カルシウム:300mg、マグネシウム:150mg、ビタミンD:3.7μg、ビタミンK:10μg

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:198

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-01
用途:
サプリメントの補給用
合同会社本間 様 (不動産業)

ドラックストアに行くまでもなく、安価で購入できて便利です。

対象商品:
19908735
2024-02-14
用途:
健康維持

安価なサプリメントです。
カルシウム不足を補うために摂取します。

対象商品:
19908735
2019-10-29
用途:
体調管理
佐藤商店 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

汗が大量に出る作業が続いた際、こむら返り、足がつる対策として飲んでみました。価格が安くて良いと思います。

対象商品:
19908735
2018-12-13
用途:
糖尿病治療の薬効果あげるため

2か月使用して 血糖値hba1c下がりました。6.1です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サプリメント・プロテイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする