小林製薬
小林製薬の 食品
小林製薬の 健康食品
小林製薬の 青汁
キトサン明日葉青汁
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(30包)
注文コード
19908744
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,698
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
コレステロールを低下させるキトサン配合。
原材料
有機明日葉末、還元麦芽糖、キトサン(かにを含む)、ショ糖、抹茶、加工黒糖、スピルソナ末、増粘多糖類
栄養成分
(1袋3gあたり)熱量:10.2kcal、たんぱく質:0.4g、脂質:0.07g、糖質:1.6g、食物繊維:0.8g、ナトリウム:1.7mg、関与成分キトサン:294mg