- グルコサミン ヤクルトヘルスフーズ 19908753

グルコサミン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(180粒) 注文コード19908753 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,600
この商品は内容量3種類から選べます 他の種類を見る

活動的な毎日を過ごしたい方に。
1日目安量9粒中にグルコサミンを1,500mg、コンドロイチン40mgとヒアルロン酸0.50mgを配合しています。
グルコサミンの原料は、えび・かに由来でないものを使用しています。

栄養成分(1日6粒あたり)エネルギー:6.3kcal、たんぱく質:0.64g、脂質:0g、糖質:0.93g、食物繊維:0.42g、ナトリウム:0mg、カルシウム:0.026〜0.26mg、グルコサミン:1602mg 原材料グルコサミン(えび・かに由来)、結晶セルロース、微粒酸化ケイ素、ステアリン酸カルシウム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする