小林製薬
小林製薬の 食品
小林製薬の 健康食品
小林製薬の コラーゲン
グルコサミン コンドロイチン ヒアルロン酸
(1件のレビュー)
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(240粒)
注文コード
19908762
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,590
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
立ったり座ったりが気になる方に。
栄養成分
(1日8粒あたり)エネルギー:6.8kcal、たんぱく質:0.63g、脂質:0.0044〜0.044g、糖質:1.0g、食物繊維:0.36g、ナトリウム:1.1〜44mg、カルシウム:0.22〜2.2mg、グルコサミン:1500mg、コンドロイチン硫酸:120mg、ヒアルロン酸:5mg
原材料
サメ軟骨抽出物、デキストリン、粉末還元麦芽糖、グルコサミン(えび・かに由来)、結晶セルロース、微粒酸化ケイ素、ステアリン酸カルシウム、シェラック、ヒアルロン酸