小林製薬
小林製薬の サプリメント・プロテイン
小林製薬の サプリメント
ビタミンC
(3件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(180粒)
注文コード
19908902
品番
-
参考基準価格(税別)
¥570
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
1粒にレモン約23個分のビタミンC。
一日あたりの目安量
3粒
原材料
デンプン、ビタミンC、結晶セルロース、ショ糖脂肪酸エステル、ビタミンB2、メチルヘスペリジン
栄養成分
(1日3粒あたり)エネルギー:4.8kcal、たんぱく質:0g、脂質:0.054g、糖質:1.1g、食物繊維:0.13g、ナトリウム:0.0025〜0.1mg、ビタミンC:1050mg、ビタミンB2:6.0mg、メチルヘスペリジン:3.0mg