一日あたりの目安量1粒
原材料サフラワー油、ビルベリーエキス、ゼラチン、ヒマワリ油、カシスエキス、トウモロコシ油、デキストリン、ビタミンE含有植物油、グリセリン、グリセリン脂肪酸エステル、ミツロウ、レシチン(大豆由来)、マリーゴールド、フィチン酸、β-カロテン、ビタミンE
栄養成分(1日1粒あたり)エネルギー:3.0kcal、たんぱく質:0.14g、脂質:0.19g、糖質:0.17g、食物繊維:0.025g、ナトリウム:0.018〜0.72mg、β-カロテン:1950μg、ビタミンE:0.15mg、ビルベリーエキス:140mg(標準含有量としてアントシアニジン:35mg)