原材料麦芽糖、ビルベリーエキス、メグスリノキ、ショ糖、デキストリン、結晶セルロース、加工デンプン、微粒酸化ケイ素、シェラック、ステアリン酸カルシウム、マリーゴールド、ビタミンB6、ビタミンB1、ビタミンB12
栄養成分(1日2粒あたり)エネルギー:2.0kcal、たんぱく質:0.004g、脂質:0.017g、糖質:0.43g、食物繊維:0.18g、ナトリウム:0.0043〜0.17mg、ビタミンB1:1.4mg、ビタミンB6:1.4mg、ビタミンB12:2.4μg、カルシウム:0.16〜1.6mg、ビルベリーエキス:120mg(標準含有量としてアントシアニジン:30mg)、ルテイン:6.0mg
一日あたりの目安量2粒