ヘム鉄 葉酸 ビタミンB12

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(90粒) 注文コード19908963 品番-
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,618
販売価格(税別)
1,498

鉄分が不足しがちな方に。
おすすめ3成分。

栄養成分(1日3粒あたり)エネルギー:2.6kcal、たんぱく質:0.25g、脂質:0.045g、糖質:0.36g、食物繊維:0.077g、ナトリウム:0.073〜2.9mg、鉄:6.5mg、葉酸:200μg、ビタミンB12:2.0μg、銅:0.6mg、ビタミンC:50mg、ビタミンB6:10mg、カルシウム:0.22〜2.2mg 原材料デンプン、粉末還元麦芽糖、デキストリン、ヘム鉄、ビタミンC、結晶セルロース、ビタミンB6、微粒酸化ケイ素、ステアリン酸カルシウム、メチルセルロース、グルコン酸銅、グリセリン、葉酸、ビタミンB12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-17
用途:
従業員集中力改善

女性だけでなく分量を守れば男性も集中力が向上する。
安全確認としてヒアリングして必要であれば服用を勧める。
服用すると集中力、注意力が向上すると服用者から報告がある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サプリメント・プロテイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする