小林製薬
小林製薬の 食品
小林製薬の 健康食品
小林製薬の 滋養強壮
熟成黒にんにく 黒酢もろみ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(90粒)
注文コード
19909085
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,942
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
熟成によりパワーアップ。
原材料
米胚芽油、ゼラチン、発酵黒にんにく、黒酢もろみ、グリセリン、キャンデリラワックス、レシチン(大豆由来)、フィチン酸
栄養成分
(1日3粒あたり)エネルギー:7.8kcal、たんぱく質:0.46g、脂質:0.51g、糖質:0.31g、食物繊維:0.073g、ナトリウム:0.014〜0.56mg、ポリフェノール:9mg