アミノバイタル アミノプロテイン レモン味

(1件のレビュー)
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(10本) 注文コード19909645 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,374
販売価格(税別)
2,198
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

必須アミノ酸とホエイプロテインを配合した、新しいタイプのプロテインです。
1回分がスティック1本4.3gなので、便利に持ち運べて水と一緒に直飲みでき、タイミングを逃しません。

原材料ホエイたんぱく(乳成分を含む)、ロイシン、リジン、バリン、イソロイシン、スレオニン、フェニルアラニン、クエン酸、メチオニン、ヒスチジン、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、アセスルファムK)、香料、トリプトファン、着色料(V.B2) アレルギー 香味レモン味 栄養成分(4.3gあたり)エネルギー:16.8kcal、たんぱく質:4.0g、脂質:0g、炭水化物:0.18g、ナトリウム:3.65mg、遊離必須アミノ酸:3.3g

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-06-23
用途:
水分補給
卸売・小売業

プロテインとアミノ酸が一緒に摂取でき、脱水防止や熱中症対策には良い。しかし、レモン味が好きなので購入したが、酸味と苦味が強すぎでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サプリメント・プロテイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする