味の素
味の素の サプリメント・プロテイン
味の素の プロテイン
アミノバイタル タブレット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(120粒)
注文コード
19909715
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,994
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
BCAA・グルタミン・アルギニンを1粒当たり500mg配合した、水なしで噛んで食べられるチュアブルタイプのタブレットです。
原材料
還元麦芽糖、植物油脂、甘味料(キシリトール、アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、アセスルファムK)、グルタミン、アルギニン、ロイシン、イソロイシン、バリン、乳化剤、クエン酸、香料、V.B2
栄養成分
(1粒1gあたり)エネルギー:4.25kcal、たんぱく質:0.5g、脂質:0.05g、炭水化物:0.35g、ナトリウム:0mg、アミノ酸:500mg(ロイシン:105mg、イソロイシン:85mg、バリン:70mg、グルタミン:123mg、アルギニン:117mg)