ザバス ジュニア プロテイン ココア味

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(210g) 注文コード 19910092 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,270 販売価格(税込) ¥1,186
販売価格(税別)
1,098

スポーツできる強いカラダへ。
スポーツできる強いカラダづくりと成長のために、たんぱく質は摂りたい成分の1つです。たんぱく質として、牛乳生まれのホエイ(乳清)プロテインを配合しました。
食事・間食だけでは不足しがちな栄養素を理想的に補えるよう設計しています。
ザバス ジュニアプロテインは、1日2食(約28g)を目安にお召し上がりいただくことで、スポーツジュニアが1日に必要とするカルシウム、鉄、ビタミンB1、B2、Cをザバスの摂取量摂ることができます。
ビタミンDは、腸管でのカルシウムの吸収を促進し、骨の形成を助ける栄養素です。
食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。

原材料乳清たんぱく、デキストリン、ココアパウダー、砂糖、食塩、植物油脂、卵殻Ca、乳化剤(大豆を含む)、V.C、香料、ピロリン酸第ニ鉄、甘味料(スクラロース、アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、アセスルファムK)、硫酸Mg、V.E、ナイアシン、V.B1、パントテン酸Ca、V.B2、V.B6、葉酸、V.D、V.B12 香味ココア味 栄養成分(1食14gあたり)エネルギー:50kcal、たんぱく質:6.0g、脂質:0.6g、炭水化物:5.1g、ナトリウム:82mg、カルシウム:420mg、マグネシウム:10mg、鉄:4.6mg、ビタミンD:0.83μg、ビタミンE:1.3mg、ビタミンB1:1.0mg、ビタミンB2:0.8mg、ナイアシン:3.3mg、ビタミンB6:0.17mg、葉酸:30〜105μg、ビタミンB12:0.5〜1.8μg、パントテン酸:0.92mg、ビタミンC:90mg

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19910108
2023-10-29
用途:
朝と夜
自動車・二輪車・自転車関連業

子供のプロテイン補給に良い商品だと思います。大人用のザバスより少し甘めかもしれない、と子供達が言っています。

対象商品:
19910108
2022-10-20
用途:
軽い運動の後で
不動産業

非常に飲みやすく後味もよろしい。味の種類をもう少し増やしては如何か。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サプリメント・プロテイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする