一日あたりの目安量21g×2回
原材料乳清たんぱく、ココアパウダー、デキストリン、植物油脂、食塩、乳化剤(大豆を含む)、V.C、香料、増粘剤(プルラン)、甘味料(スクラロース、アセスルファムK)、ナイアシン、V.B2、V.B1、V.B6、パントテン酸Ca、葉酸、V.B12
香味ココア味
栄養成分(1食21gあたり)エネルギー:83kcal、たんぱく質:15.0g、脂質:1.3g、炭水化物:2.7g、ナトリウム:100mg、ビタミンB1:0.87mg、ビタミンB2:0.93mg、ナイアシン:6.3mg、ビタミンB6:0.64mg、葉酸:84〜220μg、ビタミンB12:0.8〜3.1μg、パントテン酸:0.62mg、ビタミンC:88mg