スーパーヴァーム

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式(200mL×6個) 注文コード19910345 品番-
参考基準価格(税別)¥1,776 販売価格(税込) ¥1,834
販売価格(税別)
1,698

理想のパフォーマンスをサポート。 試合本番や大会当日に。
スズメバチアミノ酸「V.A.A.M.」3,000mgに、コエンザイムQ10とL-カルニチンをプラス。リキャップ出来る飲みやすいドリンクタイプです。

原材料しょ糖、L-カルニチン、コエンザイムQ10、アミノ酸(プロリン、リジン、グリシン、チロシン、スレオニン、ロイシン、バリン、フェニルアラニン、アルギニン、イソロイシン、アラニン、グルタミン酸、トリプトファン、ヒスチジン、セリン、メチオニン、アスパラギン酸Na)、トレハロース、酸味料、香料、増粘多糖類、甘味料(アセスルファムK、ステビア) 栄養成分(1本200mLあたり)エネルギー:54kcal、たんぱく質:3.0g、脂質:0g、炭水化物:10.4g、ナトリウム:100mg、アミノ酸:3,000mg、コエンザイムQ10:30mg、L-カルニチン:200mg

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サプリメント・プロテイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする