- メイバランス Miniカップ 明治 19910458

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メイバランス Miniカップ

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個(125mL)栄養成分(1本125mLあたり)容量:125ml、エネルギー:200kcal、たんぱく質:7.5g、脂質:5.6g、糖質:29.3g、食物繊維:2.5g、灰分:0.9g、ビタミンA:120μgRE、ビタミンD:1μg、ビタミンE:6mg、ビタミンK:4.2μg、ビタミンB1:0.3mg、ビタミンB2:0.4mg、ナイアシン:4.9mgNE、-mg、ビタミンB6:0.6mg、ビタミンB12:1.2μg、葉酸:60μg、ビオチン:0.42μg、パントテン酸:1.2mg、ビタミンC:32mg、コリン:15.1mg、ナトリウム:110mg、カリウム:120mg、カルシウム:120mg、マグネシウム:40mg、リン:170mg、鉄:1.5mg、亜鉛:2mg、銅:0.1mg、マンガン:0.014mg、クロム:0.98μg、モリブデン:4.18μg、セレン:12μg、ヨウ素:1.2μg、塩素:110mg、水分:93.7g原材料デキストリン、乳たんぱく質、食用油脂(なたね油、パーム分別油)、難消化性デキストリン、ショ糖、食塩、食用酵母、カゼインNa、乳化剤、香料、リン酸K、クエン酸K、炭酸Mg、紅麹色素、ビタミン(V.C、V.E、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B6、V.B1、V.B2、V.A、葉酸、V.B12、V.D)、クエン酸Na、pH調整剤、グルコン酸亜鉛、硫酸鉄、グルコン酸銅、(原材料の一部に大豆を含む)注文コード19910458品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥399
販売価格(税別)
369

誰でも持ちやすく・飲みやすい独自設計の「小型カップ」
少量で高エネルギー設計!体に大切な栄養素が一度にとれる!
飲みやすいストロー。くわえた時のフィット感、吸いやすさ、飲む量の調整しやすさを考えました。折り曲げできる蛇腹付き。
ストローぐち周辺部分だけを一段低くして視認性を高めました。

カロリー(kcal)200栄養成分(1本125mLあたり)容量:125ml、エネルギー:200kcal、たんぱく質:7.5g、脂質:5.6g、糖質:29.3g、食物繊維:2.5g、灰分:0.9g、ビタミンA:120μgRE、ビタミンD:1μg、ビタミンE:6mg、ビタミンK:4.2μg、ビタミンB1:0.3mg、ビタミンB2:0.4mg、ナイアシン:4.9mgNE、-mg、ビタミンB6:0.6mg、ビタミンB12:1.2μg、葉酸:60μg、ビオチン:0.42μg、パントテン酸:1.2mg、ビタミンC:32mg、コリン:15.1mg、ナトリウム:110mg、カリウム:120mg、カルシウム:120mg、マグネシウム:40mg、リン:170mg、鉄:1.5mg、亜鉛:2mg、銅:0.1mg、マンガン:0.014mg、クロム:0.98μg、モリブデン:4.18μg、セレン:12μg、ヨウ素:1.2μg、塩素:110mg、水分:93.7g原材料デキストリン、乳たんぱく質、食用油脂(なたね油、パーム分別油)、難消化性デキストリン、ショ糖、食塩、食用酵母、カゼインNa、乳化剤、香料、リン酸K、クエン酸K、炭酸Mg、紅麹色素、ビタミン(V.C、V.E、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B6、V.B1、V.B2、V.A、葉酸、V.B12、V.D)、クエン酸Na、pH調整剤、グルコン酸亜鉛、硫酸鉄、グルコン酸銅、(原材料の一部に大豆を含む)香味ストロベリー味アレルギー乳、大豆
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19910433
2018-11-10
用途: 当社の事務員さんの母親の栄養補給に
有限会社サエラ卸売・小売業

食が進まないとき心配になりますが、この製品は拒否することなく飲んでおり安心できます。

対象商品 : 19910424
2017-08-01
用途: 高齢者の食事補給
その他業種

施設におやつと一緒に差し入れています。薬剤師さんの指示も必要ないので体調に応じ気軽に摂取できているようです。
付属のストローが少し短いのでストローマグにうつして飲んでいます。サラリとしていて移し替えも楽です。一回に飲み切りができる量なので、食事や水分の調整にも便利、とのことでした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする