| 19910433 | - | 1個(125mL) | 200 | (1本125mLあたり)容量:125ml、エネルギー:200kcal、たんぱく質:7.5g、脂質:5.6g、糖質:29.3g、食物繊維:2.5g、灰分:0.9g、ビタミンA:120μgRE、ビタミンD:1μg、ビタミンE:6mg、ビタミンK:4.2μg、ビタミンB1:0.3mg、ビタミンB2:0.4mg、ナイアシン:4.9mgNE、-mg、ビタミンB6:0.6mg、ビタミンB12:1.2μg、葉酸:60μg、ビオチン:0.42μg、パントテン酸:1.2mg、ビタミンC:32mg、コリン:15.1mg、ナトリウム:110mg、カリウム:120mg、カルシウム:120mg、マグネシウム:40mg、リン:170mg、鉄:1.5mg、亜鉛:2mg、銅:0.1mg、マンガン:0.014mg、クロム:0.98μg、モリブデン:4.18μg、セレン:12μg、ヨウ素:1.2μg、塩素:110mg、水分:94.0g | デキストリン、乳たんぱく質、食用油脂(なたね油、パーム分別油)、ショ糖、難消化性デキストリン、コーヒーエキス、食塩、食用酵母、カゼインNa、乳化剤、香料、リン酸K、クエン酸K、炭酸Mg、ビタミン(V.C、V.E、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B6、V.B1、V.B2、V.A、葉酸、V.B12、V.D)、クエン酸Na、pH調整剤、グルコン酸亜鉛、硫酸鉄、グルコン酸銅、(原材料の一部に大豆を含む) | コーヒー味 | - | - | - | - | | |
|
| 19910458 | - | 1個(125mL) | 200 | (1本125mLあたり)容量:125ml、エネルギー:200kcal、たんぱく質:7.5g、脂質:5.6g、糖質:29.3g、食物繊維:2.5g、灰分:0.9g、ビタミンA:120μgRE、ビタミンD:1μg、ビタミンE:6mg、ビタミンK:4.2μg、ビタミンB1:0.3mg、ビタミンB2:0.4mg、ナイアシン:4.9mgNE、-mg、ビタミンB6:0.6mg、ビタミンB12:1.2μg、葉酸:60μg、ビオチン:0.42μg、パントテン酸:1.2mg、ビタミンC:32mg、コリン:15.1mg、ナトリウム:110mg、カリウム:120mg、カルシウム:120mg、マグネシウム:40mg、リン:170mg、鉄:1.5mg、亜鉛:2mg、銅:0.1mg、マンガン:0.014mg、クロム:0.98μg、モリブデン:4.18μg、セレン:12μg、ヨウ素:1.2μg、塩素:110mg、水分:93.7g | デキストリン、乳たんぱく質、食用油脂(なたね油、パーム分別油)、難消化性デキストリン、ショ糖、食塩、食用酵母、カゼインNa、乳化剤、香料、リン酸K、クエン酸K、炭酸Mg、紅麹色素、ビタミン(V.C、V.E、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B6、V.B1、V.B2、V.A、葉酸、V.B12、V.D)、クエン酸Na、pH調整剤、グルコン酸亜鉛、硫酸鉄、グルコン酸銅、(原材料の一部に大豆を含む) | ストロベリー味 | - | - | - | - | | |
|
| 19910476 | - | 1個(125mL) | 200 | (1本125mLあたり)容量:125ml、エネルギー:200kcal、たんぱく質:7.5g、脂質:5.6g、糖質:29.3g、食物繊維:2.5g、灰分:0.9g、ビタミンA:120μgRE、ビタミンD:1μg、ビタミンE:6mg、ビタミンK:4.2μg、ビタミンB1:0.3mg、ビタミンB2:0.4mg、ナイアシン:4.9mgNE、-mg、ビタミンB6:0.6mg、ビタミンB12:1.2μg、葉酸:60μg、ビオチン:0.42μg、パントテン酸:1.2mg、ビタミンC:32mg、コリン:15.1mg、ナトリウム:110mg、カリウム:120mg、カルシウム:120mg、マグネシウム:40mg、リン:170mg、鉄:1.5mg、亜鉛:2mg、銅:0.1mg、マンガン:0.014mg、クロム:0.98μg、モリブデン:4.18μg、セレン:12μg、ヨウ素:1.2μg、塩素:110mg、水分:93.6g | デキストリン、乳たんぱく質、食用油脂(なたね油、パーム分別油)、難消化性デキストリン、ショ糖、食塩、食用酵母、カゼインNa、乳化剤、香料、リン酸K、クエン酸K、炭酸Mg、ビタミン(V.C、V.E、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B6、V.B1、V.B2、V.A、葉酸、V.B12、V.D)、クエン酸Na、pH調整剤、クチナシ色素、グルコン酸亜鉛、硫酸鉄、グルコン酸銅、(原材料の一部に大豆を含む) | バナナ味 | - | - | - | - | | |
|
| 19910485 | - | 1個(125mL) | 200 | (1本125mLあたり)容量:125ml、エネルギー:200kcal、たんぱく質:7.5g、脂質:5.6g、糖質:29.3g、食物繊維:2.5g、灰分:0.9g、ビタミンA:120μgRE、ビタミンD:1μg、ビタミンE:6mg、ビタミンK:4.2μg、ビタミンB1:0.3mg、ビタミンB2:0.4mg、ナイアシン:4.9mgNE、-mg、ビタミンB6:0.6mg、ビタミンB12:1.2μg、葉酸:60μg、ビオチン:0.42μg、パントテン酸:1.2mg、ビタミンC:32mg、コリン:15.1mg、ナトリウム:110mg、カリウム:120mg、カルシウム:120mg、マグネシウム:40mg、リン:170mg、鉄:1.5mg、亜鉛:2mg、銅:0.1mg、マンガン:0.014mg、クロム:0.98μg、モリブデン:4.18μg、セレン:12μg、ヨウ素:1.2μg、塩素:110mg、水分:93.6g | デキストリン、乳たんぱく質、食用油脂(なたね油、パーム分別油)、難消化性デキストリン、ショ糖、食塩、食用酵母、カゼインNa、乳化剤、香料、リン酸K、クエン酸K、炭酸Mg、ビタミン(V.C、V.E、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B6、V.B1、V.B2、V.A、葉酸、V.B12、V.D)、クエン酸Na、pH調整剤、グルコン酸亜鉛、硫酸鉄、グルコン酸銅、(原材料の一部に大豆を含む) | ヨーグルト味 | - | - | - | - | | |
|
| 25484507 | Miniコーヒー味 | 1箱(12本) | - | エネルギー/200kcal、たんぱく質/7.5g、脂質:5.6g、糖質/29.3g、食物繊維/2.5g、水分、その他ビタミン、ミネラル | - | - | 7-2581-01 | コーヒー味 | コーヒー味 | コーヒー味 | | | 代替品有 |
| 25484516 | Miniストロベリー味 | 1箱(12本) | - | エネルギー/200kcal、たんぱく質/7.5g、脂質:5.6g、糖質/29.3g、食物繊維/2.5g、水分、その他ビタミン、ミネラル | - | - | 7-2581-02 | ストロベリー味 | ストロベリー味 | ストロベリー味 | | | 代替品有 |
| 19910442 | - | 1個(125mL) | 200 | (1本125mLあたり)容量:125ml、エネルギー:200kcal、たんぱく質:7.5g、脂質:5.6g、糖質:29.3g、食物繊維:2.5g、灰分:1.3g、ビタミンA:120μgRE、ビタミンD:1μg、ビタミンE:6mg、ビタミンK:4.2μg、ビタミンB1:0.3mg、ビタミンB2:0.4mg、ナイアシン:4.9mgNE、-mg、ビタミンB6:0.6mg、ビタミンB12:1.2μg、葉酸:60μg、ビオチン:0.42μg、パントテン酸:1.2mg、ビタミンC:32mg、コリン:15.1mg、ナトリウム:180mg、カリウム:200mg、カルシウム:120mg、マグネシウム:40mg、リン:170mg、鉄:1.5mg、亜鉛:2mg、銅:0.1mg、マンガン:0.014mg、クロム:0.98μg、モリブデン:4.18μg、セレン:12μg、ヨウ素:1.2μg、塩素:220mg、水分:93.7g | デキストリン、乳たんぱく質、食用油脂(なたね油、パーム分別油)、難消化性デキストリン、ショ糖、食塩、食用酵母、カゼインNa、乳化剤、香料、リン酸K、クエン酸K、塩化K、クエン酸Na、炭酸Mg、調味料(アミノ酸等)、ビタミン(V.C、V.E、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B6、V.B1、V.B2、V.A、葉酸、V.B12、V.D)、pH調整剤、グルコン酸亜鉛、硫酸鉄、クチナシ色素、グルコン酸銅、(原材料の一部に大豆を含む) | コーンスープ味 | - | - | - | - | | | 代替品有 |
| 25484525 | Miniヨーグルト味 | 1箱(12本) | - | エネルギー/200kcal、たんぱく質/7.5g、脂質:5.6g、糖質/29.3g、食物繊維/2.5g、水分、その他ビタミン、ミネラル | - | - | 7-2581-03 | ヨーグルト味 | ヨーグルト味 | ヨーグルト味 | | | 代替品有 |
| 25484534 | Miniバナナ味 | 1箱(12本) | - | エネルギー/200kcal、たんぱく質/7.5g、脂質:5.6g、糖質/29.3g、食物繊維/2.5g、水分、その他ビタミン、ミネラル | - | - | 7-2581-05 | バナナ味 | バナナ味 | バナナ味 | | | 代替品有 |
| 25484568 | - | 1箱(12本) | - | エネルギー:200kcal、たんぱく質/7.5g、脂質/5.6g、糖質/29.2g、食塩相当量/0.28g、食物繊維/2.5g、その他ビタミン、ミネラル | - | - | 7-2581-11 | 白桃ヨーグルト味 | Mini白桃ヨーグルト味 | 白桃ヨーグルト味 | | | 代替品有 |
| 19910424 | - | 1個(125mL) | 200 | (1本125mLあたり)容量:125ml、エネルギー:200kcal、たんぱく質:7.5g、脂質:5.6g、糖質:29.3g、食物繊維:2.5g、灰分:0.9g、ビタミンA:120μgRE、ビタミンD:1μg、ビタミンE:6mg、ビタミンK:4.2μg、ビタミンB1:0.3mg、ビタミンB2:0.4mg、ナイアシン:4.9mgNE、-mg、ビタミンB6:0.6mg、ビタミンB12:1.2μg、葉酸:60μg、ビオチン:0.42μg、パントテン酸:1.2mg、ビタミンC:32mg、コリン:15.1mg、ナトリウム:110mg、カリウム:120mg、カルシウム:120mg、マグネシウム:40mg、リン:170mg、鉄:1.5mg、亜鉛:2mg、銅:0.1mg、マンガン:0.014mg、クロム:0.98μg、モリブデン:4.18μg、セレン:12μg、ヨウ素:1.2μg、塩素:110mg、水分:93.6g | デキストリン、乳たんぱく質、食用油脂(なたね油、パーム分別油)、難消化性デキストリン、ショ糖、食塩、食用酵母、カゼインNa、乳化剤、香料、カラメル色素、リン酸K、クエン酸K、炭酸Mg、ビタミン(V.C、V.E、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B6、V.B1、V.B2、V.A、葉酸、V.B12、V.D)、クエン酸Na、pH調整剤、グルコン酸亜鉛、硫酸鉄、グルコン酸銅、(原材料の一部に大豆を含む) | キャラメル味 | - | - | - | - | | | |
| 19910467 | - | 1個(125mL) | 200 | (1本125mLあたり)容量:125ml、エネルギー:200kcal、たんぱく質:7.5g、脂質:5.6g、糖質:29.3g、食物繊維:2.5g、灰分:0.9g、ビタミンA:120μgRE、ビタミンD:1μg、ビタミンE:6mg、ビタミンK:4.2μg、ビタミンB1:0.3mg、ビタミンB2:0.4mg、ナイアシン:4.9mgNE、-mg、ビタミンB6:0.6mg、ビタミンB12:1.2μg、葉酸:60μg、ビオチン:0.42μg、パントテン酸:1.2mg、ビタミンC:32mg、コリン:15.1mg、ナトリウム:110mg、カリウム:120mg、カルシウム:120mg、マグネシウム:40mg、リン:170mg、鉄:1.5mg、亜鉛:2mg、銅:0.1mg、マンガン:0.014mg、クロム:0.98μg、モリブデン:4.18μg、セレン:12μg、ヨウ素:1.2μg、塩素:110mg、水分:93.8g | デキストリン、乳たんぱく質、食用油脂(なたね油、パーム分別油)、難消化性デキストリン、ショ糖、食塩、食用酵母、カゼインNa、香料、乳化剤、リン酸K、クエン酸K、炭酸Mg、ビタミン(V.C、V.E、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B6、V.B1、V.B2、V.A、葉酸、V.B12、V.D)、キビ色素、クエン酸Na、pH調整剤、グルコン酸亜鉛、硫酸鉄、甘味料(スクラロース)、グルコン酸銅、(原材料の一部に大豆を含む) | チョコレート味 | - | - | - | - | | | |
| 25484543 | Mini抹茶味 | 1箱(12本) | - | エネルギー/200kcal、たんぱく質/7.5g、脂質:5.6g、糖質/29.3g、食物繊維/2.5g、水分、その他ビタミン、ミネラル | - | - | 7-2581-07 | 抹茶味 | 抹茶味 | 抹茶味 | | | |
| 19910494 | - | 1個(125mL) | 200 | (1本125mLあたり)容量:125ml、エネルギー:200kcal、たんぱく質:7.5g、脂質:5.6g、糖質:29.3g、食物繊維:2.5g、灰分:0.9g、ビタミンA:120μgRE、ビタミンD:1μg、ビタミンE:6mg、ビタミンK:4.2μg、ビタミンB1:0.3mg、ビタミンB2:0.4mg、ナイアシン:4.9mgNE、-mg、ビタミンB6:0.6mg、ビタミンB12:1.2μg、葉酸:60μg、ビオチン:0.42μg、パントテン酸:1.2mg、ビタミンC:32mg、コリン:15.1mg、ナトリウム:110mg、カリウム:120mg、カルシウム:120mg、マグネシウム:40mg、リン:170mg、鉄:1.5mg、亜鉛:2mg、銅:0.1mg、マンガン:0.014mg、クロム:0.98μg、モリブデン:4.18μg、セレン:12μg、ヨウ素:1.2μg、塩素:110mg、水分:93.6g | デキストリン、乳たんぱく質、食用油脂(なたね油、パーム分別油)、難消化性デキストリン、ショ糖、食塩、食用酵母、カゼインNa、乳化剤、香料、リン酸K、クエン酸K、炭酸Mg、ビタミン(V.C、V.E、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B6、V.B1、V.B2、V.A、葉酸、V.B12、V.D)、クチナシ色素、クエン酸Na、pH調整剤、グルコン酸亜鉛、硫酸鉄、グルコン酸銅、(原材料の一部に大豆を含む) | 抹茶味 | - | - | - | - | | | |
| 25484577 | - | 1箱(12本) | - | エネルギー:200kcal、たんぱく質/7.5g、脂質/5.6g、糖質/29.2g、食塩相当量/0.28g、食物繊維/2.5g、その他ビタミン、ミネラル | - | - | 7-2581-14 | マスカットヨーグルト味 | Miniマスカットヨーグルト味 | マスカットヨーグルト味 | | | |