大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
ステンメッキ(+)マルサラコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全121種類を一覧で見る
内容量
1袋(4500個)
注文コード
19911206
品番
2.6X6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,477
販売価格(税別)
¥
11,343
バスケットに入れる
長さ(mm)
6
十字穴番号
1
ピッチ(mm)
0.45
寸法C(mm)
0.2
寸法f(mm)
0.6
寸法k(mm)
1.5
寸法dk(mm)
5.2
ねじの呼びd
M2.6
寸法k+f(mm)
2.1