大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
ステンメッキ(+)マルサラコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全121種類を一覧で見る
内容量
1袋(1600個)
注文コード
19911529
品番
3.5X16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,825
販売価格(税別)
¥
8,932
バスケットに入れる
長さ(mm)
16
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.6
寸法C(mm)
0.25
寸法f(mm)
0.8
寸法k(mm)
2
寸法dk(mm)
7
ねじの呼びd
M3.5
寸法k+f(mm)
2.8