ウェルファン
ウェルファンの ベッド関連
ウェルファンの 介護ベッドパッド
洗えるベッドパット(ポリ)
(1件のレビュー)
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19911587
品番
9465
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
従来品に比べ中綿増量で快適です。
4隅ゴム
寸法(cm)
93×195
色
ブルー
材質
ポリエステル65%、綿35%
サイズ
Wレギュラー
材質(中綿)
ポリエステル100%(350g/m
2
)