※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ネムール
ネムールの ベッド関連
ネムールの 介護ベッドパッド
介護用洗えるベッドパッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19911727
品番
148005
参考基準価格(税別)
¥4,250
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
丸洗いできるので清潔にお使い頂けます。
寸法(cm)
86×195
色
ホワイト
材質
ポリエステル65%、綿35%
サイズ
ショート
材質(中綿)
ポリエステル100%(300g/m
2
)