3.5X31 ブラックステン(+)ナベコ 大阪魂 19912728 3.5X31 ブラックステン(+)ナベコ 大阪魂 19912728 3.5X31 ブラックステン(+)ナベコ 大阪魂 19912728

ブラックステン(+)ナベコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(500個) 注文コード 19912728 品番 3.5X31
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,307
販売価格(税別)
6,643
長さ(mm)31 十字穴番号2 寸法K(mm)2.3 寸法m(mm)3.9 寸法q(mm)1.73 ピッチP(mm)0.6 寸法dk(mm)6 ねじの呼びdM3.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする