17824 マルチフィックス・ロール アルケア 19913206

 

17824 マルチフィックス・ロール アルケア 19913206
17824 マルチフィックス・ロール アルケア 19913206
17824 マルチフィックス・ロール アルケア 19913206
17824 マルチフィックス・ロール アルケア 19913206
17824 マルチフィックス・ロール アルケア 19913206

マルチフィックス・ロール

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
テープ幅(mm)160
内容量1巻注文コード19913206品番17824
参考基準価格(税別)¥5,190販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

さまざまなシーンで使えるフィルムテープです!
被覆材などの保護・防水・固定・床ずれ予防としての皮膚保護などに使えます。
柔軟な支持フィルムで、シワになりにくい貼付が可能です。

サイズ15号テープ幅(mm)160テープ長さ(m)10アズワン品番8-4316-04
注意
※ガーゼはついていません。(未滅菌)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19913206
2023-06-20
用途: 皮膚のケアー
株式会社RAR村上工機建設業・工事業

皮膚移植後の保護及び縫合・スリ傷の保護として使用中。通気性が良くまた撥水も得られるので、患部を保護しながらシャワーが浴びれます。

対象商品 : 19913188
2020-04-23
用途: 色彩治療のシールが剥がれないようにシールの上から貼っています。
町屋治療室医療・福祉・介護関連業

剥がすときのペラペラがとても便利です。薄さもちょうどよいです。

1が参考にしています
対象商品 : 19913172
2020-02-29
用途: 台所仕事
その他業種

はじめて使ってみましたが張り付きがよく幅が広いのでとても使いやすい。

対象商品 : 19913188
2018-09-21
用途: 手指、皮膚炎症の防水
サービス業

手洗い程度では剥がれませんが、入浴では端っこが剥がれます。

対象商品 : 19913188
2018-09-14
用途: 手、指の皮膚炎保護
サービス業

数回の手洗いでは剥がれませんが、入浴(石鹸、シャンプー使用)では
剥がれてきます。

対象商品 : 19913206
2018-05-24
用途: 傷口が濡れないように保護してお風呂に入る為使用しています。
サービス業

フィルムの表裏に台紙があり失敗する事なく貼れて便利でした。粘着力も
しっかりありますが、肌に負担かけるほどの粘着ではないです。でも傷口のガーゼは全然濡れてません。買ってとっても良かったです。

対象商品 : 19913206
2017-07-14
用途: 怪我をしたところへの使用
杉山自動車株式会社

溶剤、水の浸透も少なく、剥がした後、肌のかぶれが少ないようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フィルムドレッシング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする