12001 シルキーポア ドレッシング アルケア 19913398 12001 シルキーポア ドレッシング アルケア 19913398 12001 シルキーポア ドレッシング アルケア 19913398

シルキーポア ドレッシング

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50枚) 注文コード 19913398 品番 12001
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥1,680 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

高通気性のメッシュ状不織布を使用。
適度な柔軟性をもち、凹凸のある部位にもフィットします。
皮膚刺激の少ない粘着剤なので、デリケートな肌にも安心です。
EOG滅菌済

サイズ2号 パッド寸法(mm)20×40 粘着面(mm)50×75 アズワン品番8-2377-03 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X0020700001 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19913364
2025-08-03
用途:
擦り傷
三光建装 様 (建設業・工事業)

年齢と共に、壁で擦り傷を作る事が増え、広範囲で傷が出来るので絆創膏より少し大きめで使いやすいです。

対象商品:
19913407
2022-07-10
用途:
創面の保護
医療・福祉・介護関連業

適度な粘着力あり、開封も簡単でとても使いやすいです。

対象商品:
19913373
2021-08-01
用途:
義父の介護
株式会社 鈴木梱包 様 (運輸・通信業)

置いてない販売店があり病院からの販売も無く探していたらモノタロウで価格であり助かりました

対象商品:
19913416
2020-09-19
用途:
けが
その他業種

大きくて、ジクジクした傷を覆うためにかいました。薬もつけられて良いです。

対象商品:
19913364
2020-01-14
用途:
子供の処置
医療・福祉・介護関連業

子供の処置で使用するのですが、医療機関て購入すると高いので安く買えてよかったです。

対象商品:
19913416
2020-06-03
用途:
ジョクソウの手当て

商品としては扱いやすいのですが、接着面がやや強力過ぎるかと思います。

対象商品:
19913382
2017-09-23
用途:
大きめの絆創膏として
製造業

生傷の絶えない現場仕事には欠かせないものとなりました。
粘着力が強いのでデリケートなところだとたまにかぶれますが、薬をつけて湿布のようにしたい時にはこの商品がとても便利です。

対象商品:
19913364
2017-11-11
用途:
靴擦れのマメ潰れ処置 終日
その他業種

傷の保護、ムレの回避、粘着力(でもはがしやすい)が抜群の効果

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「固定帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする